LEGRAND - LEG433055 TELAIO COMP CIECO PANNEL PLASTIC H150W80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 800 mm
Numero di guide DIN - 0
Numero di moduli per guida DIN - 0
Tipo di copertura - Chiuso
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980594
Codice prodotto
LEG433055
Cod. produttore
433055
Produttore
BTI
Altezza:
150 mm
Larghezza:
800 mm
Numero di guide DIN:
0
Numero di moduli per guida DIN:
0
Tipo di copertura:
Chiuso
Con copertura:
sì
Profondità:
127 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Pannello cieco altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro



