pagina iniziale

LEGRAND - LEG433031 TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMADI H800 W

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG433031 TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMADI H800 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero di guide DIN - 0

  • Numero di moduli per guida DIN - 0

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980471

Codice prodotto

LEG433031

Cod. produttore

433031

Produttore

BTI

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Numero di guide DIN:

0

Numero di moduli per guida DIN:

0

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

113 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Coppia di montanti per quadro 800 x 600 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione