LEGRAND - LEG433030 TELAIO COMP MONTANTE METAL ARMADI H700 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 700 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di guide DIN - 0
Numero di moduli per guida DIN - 0
Tipo di copertura - Con pretranciature
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980464
Codice prodotto
LEG433030
Cod. produttore
433030
Produttore
BTI
Altezza:
700 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di guide DIN:
0
Numero di moduli per guida DIN:
0
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
113 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Coppia di montanti per quadro 700 x 500 mm. Per telai modulari (quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina). In metallo elettrozincato. Forniti con supporti per pannelli squadrette di fissaggio e pannellini di compensazione