LEGRAND - LEG433014 TELAIO READY USE METAL FINITURA 700X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 700 mm
Larghezza - 500 mm
Numero di guide DIN - 4
Numero di moduli per guida DIN - 21
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980389
Codice prodotto
LEG433014
Cod. produttore
433014
Produttore
BTI
Altezza:
700 mm
Larghezza:
500 mm
Numero di guide DIN:
4
Numero di moduli per guida DIN:
21
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
132 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Telaio modulare in metallo per quadri 700 x 500 x 250 mm (4x21 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina