LEGRAND - LEG433005 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 800X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Numero di guide DIN - 5
Numero di moduli per guida DIN - 27
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980334
Codice prodotto
LEG433005
Cod. produttore
433005
Produttore
BTI
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Numero di guide DIN:
5
Numero di moduli per guida DIN:
27
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
85 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Telaio modulare in plastica per quadri 800 x 600 x 300 mm (4x27 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 2 otturatori Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina



