pagina iniziale

LEGRAND - LEG433004 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 700X50

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 700 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Numero di guide DIN - 4

  • Numero di moduli per guida DIN - 21

  • Tipo di copertura - Finestrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971980327

Codice prodotto

LEG433004

Cod. produttore

433004

Produttore

BTI

Altezza:

700 mm

Larghezza:

500 mm

Numero di guide DIN:

4

Numero di moduli per guida DIN:

21

Tipo di copertura:

Finestrato

Con copertura:

Profondità:

85 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

no

Telaio modulare in plastica per quadri 700 x 500 x 250 mm (4x21 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina