LEGRAND - LEG433003 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 600X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 400 mm
Numero di guide DIN - 3
Numero di moduli per guida DIN - 16
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980310
Codice prodotto
LEG433003
Cod. produttore
433003
Produttore
BTI
Altezza:
600 mm
Larghezza:
400 mm
Numero di guide DIN:
3
Numero di moduli per guida DIN:
16
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
85 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Telaio modulare in plastica per quadri 600 x 400 x 250 mm (3x16 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina