LEGRAND - LEG433000 TELAIO READY USE PLASTIC FINITURA 400X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 300 mm
Numero di guide DIN - 3
Numero di moduli per guida DIN - 10
Tipo di copertura - Finestrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414971980280
Codice prodotto
LEG433000
Cod. produttore
433000
Produttore
BTI
Altezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Numero di guide DIN:
3
Numero di moduli per guida DIN:
10
Tipo di copertura:
Finestrato
Con copertura:
sì
Profondità:
85 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Telaio modulare in plastica per quadri 400 x 300 x 200 mm (3x10 moduli DIN). Kit completo fornito con montanti e pannelli finestrati. Fornito con 1 otturatore. Per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina



