LEGRAND - LEG417475 MPX3 PETTINE 4 INTERRUTTORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 12
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 175 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970397379
Codice prodotto
LEG417475
Cod. produttore
417475
Produttore
BTI
Numero di fasi:
12
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
175 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
15 mm
Larghezza in numero di moduli:
11
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V