pagina iniziale

LEGRAND - LEG417473 MPX3 PETTINE 3 INTERRUTTORI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 9

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 9

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970397331

Codice prodotto

LEG417473

Cod. produttore

417473

Produttore

BTI

Numero di fasi:

9

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

9

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

130 mm

Adatto per numero di dispositivi:

3

Passo modulare:

15 mm

Larghezza in numero di moduli:

8

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Pettini di cablaggio per connessione in parallelo di 3 salvamotori MPX3 32S e MPX3 32H. Corrente nominale 63 A