LEGRAND - LEG417421 MPX3 BOBINA DI MINIMA TENSIONE 110VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3414970396631
Codice prodotto
LEG417421
Cod. produttore
417421
Produttore
BTI
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
93.5...121 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
93.5...121 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no



