pagina iniziale

LEGRAND - LEG416826 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 230VAC

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG416826 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...253 V

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970407788

Codice prodotto

LEG416826

Cod. produttore

416826

Produttore

BTI

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...253 V

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Con indicazione LED:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...253 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:

1.9 A

Interfaccia:

Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:

0

Relè di controllo 4P per contattori CTX3 - contatto 2NO+2NC - corrente nominale Ith 10A - tensione nominale Vn 230Vac. Conformi alle norme IEC 60947-1 e IEC60947-4-1. Bobina a bassi consumi di energia.