LEGRAND - LEG416820 CTX3 - CTRL RELE 2NO2NC 24VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20.4...26.4 V
Numero di contatti ausiliari NC - 2
Numero di contatti ausiliari NO - 2
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Confezione
1 PZ
EAN
3414970407726
Codice prodotto
LEG416820
Cod. produttore
416820
Produttore
BTI
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20.4...26.4 V
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20.4...26.4 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
1.9 A
Interfaccia:
sì
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0