LEGRAND - LEG414035 CENTRALINO FV PLEXO3 18 MOD FINO A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
3245064140355
Codice prodotto
LEG414035
Cod. produttore
414035
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
448 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
282 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
141 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
444 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
137 mm
Altezza di incasso:
278 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
89 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7046
Segnale di passaggio porta:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di porta:
Singolo