LEGRAND - LEG412657 INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Riserva di carica in anni - 5
Confezione
1 PZ
EAN
3245064126571
Codice prodotto
LEG412657
Cod. produttore
412657
Produttore
BTI
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
5
Possibile imprecisione giornaliera:
0.1 s
Programmabile via software:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
sì
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
sì
Programma casuale:
sì
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
sì
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0.01666 min
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35.6 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
60 mm