LEGRAND - LEG387746 CASSETTA DI DERIV. 410X315X150 ALU VERNI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma - Rettangolare 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore - Grigio 
- Lunghezza - 410 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8009561508118
Codice prodotto
LEG387746
Cod. produttore
387746
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
410 mm
Larghezza:
315 mm
Profondità:
150 mm
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Cassette Alu verniciate 410 x 315 x 150 mm



