LEGRAND - LEG387715 PN27N-GUIDACAVO METAL/PLAST D=26,5 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 26.5 mm 
- Diametro esterno - 34 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Diametro nominale - 27 mm 
Confezione
- 25 M 
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561570023
Codice prodotto
LEG387715
Cod. produttore
387715
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
sì