LEGRAND - LEG387497 PN52-GUIDACAVO METAL/PLAST D=50,5 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 61 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 51 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561569966
Codice prodotto
LEG387497
Cod. produttore
387497
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
61 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura, statico:
520 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
sì