LEGRAND - LEG387495 PN35-GUIDACAVO METAL/PLAST D=34,5 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 34.5 mm
Diametro esterno - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561569942
Codice prodotto
LEG387495
Cod. produttore
387495
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
350 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
sì