LEGRAND - LEG387489 PN08-GUIDACAVO METAL/PLAST D=8 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8 mm
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro nominale - 8 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi PN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561569881
Codice prodotto
LEG387489
Cod. produttore
387489
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro nominale:
8 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione UL:
no