LEGRAND - LEG387446 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 34.5 mm
Diametro esterno - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561560376
Codice prodotto
LEG387446
Cod. produttore
387446
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole