LEGRAND - LEG387440 FA-GUIDACAVO MET-PLAST ALOGEN FREE D.8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 8 mm 
- Diametro esterno - 12 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 8 mm 
Confezione
- 50 M 
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561560253
Codice prodotto
LEG387440
Cod. produttore
387440
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8 mm
Diametro esterno:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
8 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole


