LEGRAND - LEG387433 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 20,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 24.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561507029
Codice prodotto
LEG387433
Cod. produttore
387433
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
24.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole