pagina iniziale

LEGRAND - LEG387430 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 10 NR

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387430 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 10 NR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 10 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561506961

Codice prodotto

LEG387430

Cod. produttore

387430

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

14 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

FA-Guidacavo metallo plastico diametro 10mm - colore nero. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.