LEGRAND - LEG387428 FA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D.I. 50,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 50.5 mm 
- Diametro esterno - 56 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 51 mm 
Confezione
- 25 M 
Serie di prodotti
Guidacavi FA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561506923
Codice prodotto
LEG387428
Cod. produttore
387428
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
51 mm
Raggio di curvatura, statico:
270 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
750 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole