LEGRAND - LEG387377 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 59 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro nominale - 50 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi NGDAX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561526358
Codice prodotto
LEG387377
Cod. produttore
387377
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
59 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
195 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile