LEGRAND - LEG387371 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi NGDAX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561526235
Codice prodotto
LEG387371
Cod. produttore
387371
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile


