LEGRAND - LEG387370 GUIDACAVO INOX/FIBRAVETRO+TREC.INOX D=10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 16.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi NGDAX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561526211
Codice prodotto
LEG387370
Cod. produttore
387370
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
16.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile