LEGRAND - LEG387122V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 155X130X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Lunghezza - 155 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
3414971903319
Codice prodotto
LEG387122V
Cod. produttore
387122V
Produttore
BTI
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
155 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Cassetta di derivazione CT Atex 155x130x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.