pagina iniziale

LEGRAND - LEG387121V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 129X104X65

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387121V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 129X104X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 104 mm

  • Lunghezza - 129 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971903296

Codice prodotto

LEG387121V

Cod. produttore

387121V

Produttore

BTI

Larghezza:

104 mm

Lunghezza:

129 mm

Profondità:

65 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

no

Cassetta di derivazione CT Atex 129x104x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.