LEGRAND - LEG387121 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 129X104X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 16 / 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561508323
Codice prodotto
LEG387121
Cod. produttore
387121
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
16 / 19 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Lunghezza:
129 mm
Larghezza:
104 mm
Profondità:
65 mm
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22


