pagina iniziale

LEGRAND - LEG386678 GHIERE-NYLON M63 NERA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386678 GHIERE-NYLON M63 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561542402

Codice prodotto

LEG386678

Cod. produttore

386678

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

63

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M63x1,5