LEGRAND - LEG386677 GHIERE-NYLON M50 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
8009561542396
Codice prodotto
LEG386677
Cod. produttore
386677
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato


