pagina iniziale

LEGRAND - LEG386674 GHIERE-NYLON M25 NERA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386674 GHIERE-NYLON M25 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561538504

Codice prodotto

LEG386674

Cod. produttore

386674

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide Filettatura ISO a chiave esagonale colore nero Filettatura: M25x1,5