LEGRAND - LEG386661 GHIERE-NYLON PG7 NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8009561385634
Codice prodotto
LEG386661
Cod. produttore
386661
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.27 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato