LEGRAND - LEG386652 GHIERA NYLON G3/8 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
3414971185692
Codice prodotto
LEG386652
Cod. produttore
386652
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato