LEGRAND - LEG386634 GHIERE-METAL NICHELATE M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561550193
Codice prodotto
LEG386634
Cod. produttore
386634
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Ghiera Metal Nichelate Filettatura ISO Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: M32x1.5


