LEGRAND - LEG386627 GHIERE-METAL NICHELATE PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8009561557864
Codice prodotto
LEG386627
Cod. produttore
386627
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG29


