LEGRAND - LEG386624 GHIERE-METAL NICHELATE PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.411 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561555433
Codice prodotto
LEG386624
Cod. produttore
386624
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG13,5


