LEGRAND - LEG386621 GHIERE-METAL NICHELATE PG7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561462038
Codice prodotto
LEG386621
Cod. produttore
386621
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.27 mm
Superficie:
Nichelato
Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG7