LEGRAND - LEG386606 GHIERE-METAL NICHELATE G1 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561550384
Codice prodotto
LEG386606
Cod. produttore
386606
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Superficie:
Nichelato