LEGRAND - LEG386605 GHIERE-METAL NICHELATE G1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561554559
Codice prodotto
LEG386605
Cod. produttore
386605
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Superficie:
Nichelato