LEGRAND - LEG386601 GHIERE-METAL NICHELATE G1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561461758
Codice prodotto
LEG386601
Cod. produttore
386601
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.337 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Superficie:
Nichelato
Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G1/4;