pagina iniziale

LEGRAND - LEG386568 GHIERE-NYLON PG36 GRIGIA

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386568 GHIERE-NYLON PG36 GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561539907

Codice prodotto

LEG386568

Cod. produttore

386568

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7001 Filettatura PG: PG36