LEGRAND - LEG386555 GHIERA NYLON G1 GRIGIO RAL7001


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice
Confezione
25 PZ
EAN
3414971185555
Codice prodotto
LEG386555
Cod. produttore
386555
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato