pagina iniziale

LEGRAND - LEG384389 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D4-6 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG384389 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D4-6 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561514287

Codice prodotto

LEG384389

Cod. produttore

384389

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

15 mm

Per diametro cavo:

3...6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M12. Diametro cavi (min/max) 3.5-6.5mm.