LEGRAND - LEG384379 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D4-6 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 15 mm
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561514232
Codice prodotto
LEG384379
Cod. produttore
384379
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
15 mm
Per diametro cavo:
3...6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


