pagina iniziale

LEGRAND - LEG382978 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.G 1/4 D=6 GRIG

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG382978 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST.G 1/4 D=6 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8009561576476

Codice prodotto

LEG382978

Cod. produttore

382978

Produttore

BTI

Diametro nominale:

6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

6 mm

Diametro esterno massimo:

9 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 6mm Filetto G1/4