LEGRAND - LEG382852 COLLARE CON ASOLA TAZ20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm
Materiale - Acciaio
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561544932
Codice prodotto
LEG382852
Cod. produttore
382852
Produttore
BTI
Adatto per tubi di diametro:
20...20 mm
Materiale:
Acciaio
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 20mm


