LEGRAND - LEG350860 S.SUPPORTO - MENSOLA CB500 PG/GS/Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 136.9 mm
Lunghezza - 534.7 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...500 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3414970912022
Codice prodotto
LEG350860
Cod. produttore
350860
Produttore
BTI
Altezza:
136.9 mm
Lunghezza:
534.7 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
50...500 mm
Larghezza:
37 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altri